Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MI32P Sägeblatt 32mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MI32P Sägeblatt 32mm breit
MI32P Sägeblatt 32mm breit
Artikel-Nr.:
     932-15242
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     782102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
eisensägeblatt
Ein HiKoki Sägeblatt mit 32 mm Breite und einer Länge von 40 mm. Geeignet für das Sägen von Edelstahl, gehärtetem Stahl, Metall, Buntmetall oder Fiberglas. Passend für die HiKoki Multitools CV 350V, CV 14DBL und CV 18DBL.Technische Angaben:Breite: 32 mmSchnitttiefe: 40 mmStärke: 1 mmVerzahnung: 1,1 mmZähne: 24Material: HM/TCHersteller: HitachiPasst zu: Hitachi CV 350V, CV 14DBL, CV 18DBL und Bosch MultitoolsLieferumfang: 1 Sägeblatt

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 782102

  • Hitachi Sägeblatt MI32P
  • 32 mm breit / 40 mm tief / 1 mm stark
  • Geeignet für Edelstahl, Metall u. Fiberglas
  • Passend für Hitachi Multitools

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: HiKoki Multitool-Sägeblatt, MI32P Sägeblatt für Edelstahl, 32 mm breit, passt auf HiKoki Multitool, MI32P Sägeblatt 32mm breit, HiKoki Multitool-Sägeblatt 782102 782102, baumarkt, Multitool-Sägeblatt, 6415 6415
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.