Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Powerline LR20 (Mono)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic Powerline LR20 (Mono)
Panasonic Powerline LR20 (Mono)
Panasonic Powerline LR20 (Mono)
Panasonic Powerline LR20 (Mono)
Artikel-Nr.:
     932-15185
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LR20AD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PANASONIC Mono Batterie
Powerline LR20 Panasonic Industrial...
Panasonic Powerline LR20 (Mono)
PANASONIC Mono Batterie LR20AD LR20...
Eine Mono Batterie in Industriequalitätvon Panasonic. Diese Powerline LR20 verfügt über 1,5 Volt Spannung.Technische Angaben:- System: Alkaline Batterie- Baugröße: Mono LR20 D- Spannung: 1,5 Volt- Durchmesser ø: 32,8 mm- Höhe: 60,6 mm- Gewicht: 139 g- Herstellernr.: LR20AD- Hersteller: Panasonic- Hergestellt in Belgien- Lieferumfang: 1 Stück

Hersteller: PANASONIC
Hersteller-Nummer: LR20AD

  • Panasonic Powerline Mono LR20
  • Nicht wiederaufladbar
  • Mit 1,5 Volt Spannung
  • Industriequalität für professionellen Einsatz

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: batterie, Mono Batterie, 6454 6454
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.