Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL160H Akku Power Halogenlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL160H Akku Power Halogenlampe
AL160H Akku Power Halogenlampe
Artikel-Nr.:
     932-15177
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     AL160H
EAN/GTIN:
     4041683690559
Suchbegriffe:
ATLAS-COPCO Halogen-Lampe
AL160H Akku Power Halogenlampe pass...
AL160H Akku Power Halogenlampe
ATLAS-COPCO Halogen-Lampe AL160H
Halogenlampe AL160H mit handelsüblicher 12 Volt Halogenleuchte mit 20 Watt Leistung. Die Lampe kann mit Atlas Copco 9,6V bis 12V System 3000 Akkus betrieben werden. Ihr Reflektor ist aus hochwertigem Aluminium.Technische Angaben:- Leistung: 20 Watt- Spannungsbereich: 9,6-14,4 Volt- Passt zu Atlas Copco System 3000 Akkus- Leuchtmittel: 12V Halogenleuchte- Lichtstrom: 340 Lumen- Leuchtdauer: bis zu 24h- Hersteller: Akku Power- Gewicht: 230g- Lieferumfang: Arbeitsleuchte (ohne Akku)

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: AL160H

Passend für Hersteller: ATLAS-COPCO - (Kein ORIGINAL ATLAS-COPCO Produkt!)

  • AL160H Akku Power Arbeitsleuchte
  • 20 Watt Leistung
  • Halogenlampe mit 340 Lumen
  • Aluminium-Reflektor

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: leuchte, Halogen-Lampe, 10496 10496
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.