Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Gardena 8839-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Gardena 8839-20
Akku für Gardena 8839-20
Akku für Gardena 8839-20
Artikel-Nr.:
     932-15170-5173
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8839-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartengeräte Geräte-Accu
Akku für Gardena 8839-20
3,0Ah Nachbau-Akku für Gardena Wech...
Gartengeräte Geräte-Accu 8839-20 88...
Akku für Gardena 8839-20
3,0Ah Nachbau-Akku für Gardena Wechselaccu Li-Ion 18V (8839-20)

18 Volt 3,0Ah Lithium-Ion Akku passend für viele Gartengeräte von GARDENA: z.B. für den Turbotrimmer AccuCut 400 Li und AccuCut 450 Li, für die Accu-Heckenschere EasyCut 50-Li, ErgoCut 48-Li und HighCut 48-Li, die akkubetriebene Gardena Kettensäge CST 2018 LiTechnische Angaben:- Akku-System: Lithium-Ion- Nennspannung: 18 Volt- Nennkapazität: 3000 mAh- Gewicht: 650g- Länge: 111 mm- Höhe: 82 mm- Breite: 91 mm- Lieferumfang: 1 Akku

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: 8839-20

Passend für Hersteller: Gartengeräte - (Kein ORIGINAL Gartengeräte Produkt!)

  • Hohe Kapazität dh. längeres arbeiten
  • Kompatibel zum original Gardena 18V Akku
  • Original Ladegerät kann verwendet werden
  • Top Qualität
  • Mit Samsung Li-Ion Zellen

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Geräte-Accu, 6462 6462
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.