Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mainsconector für Makita BL1830


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mainsconector für Makita BL1830
Mainsconector für Makita BL1830
Mainsconector für Makita BL1830
Mainsconector für Makita BL1830
Artikel-Nr.:
     932-15066#1244
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     bl1830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Makita Mainsconector
Mainsconector für Makita BL1830
Mainsconnector AP MC-5100 18V erset...
Makita Mainsconector bl1830 BL1830
Mainsconector für Makita BL1830
Mainsconnector AP MC-5100 18V ersetzt Makita Makstar BL1830 Akku

Akku-Power Schaltnetzteil (Mainsconnector) ersetzt bzw. passt für alle 18 Volt Makita Makstar Geräte. Der Mainsconnector ist für den intermittierenden Betrieb keine Konstante Benutzung) ausgelegt. Das Gerät funktioniert nicht mit dem Makita Akku-Hobel!Technische Angaben:- Gewicht: 840g- Input: 230V AC- Output 18V DC 10A-33A- Kabel: EU Stecker 5m

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: bl1830

Passend für Hersteller: Makita - (Kein ORIGINAL Makita Produkt!)

  • Für intermittierenden Betrieb geeignet
  • Für 18 V Makita Makstar Akkuwerkzeuge
  • Mit Kurzschlussschutz, Leistungsschutz
  • Made in Germany

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: netzteil, Mainsconector, 12106 12106
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,85*
€ 234,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,69*
€ 231,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,75*
€ 217,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,97*
€ 209,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,03*
€ 186,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.