Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 932-15035 Herst.-Nr.: 493470 EAN/GTIN: 4009314934700 |
| |
|
| | |
| Sortierte Auswahl an Edelkorund-Schleifpapier in einem günstigen Sparpaket mit 12 Stk. Dieses Qualitäts-Schleifpapier eignet sich zum Bearbeiten von Metall, Holz, Farbe, Lack, Stein und Kunststoff. Das Paket beinhaltet drei Körnungsgrade: K60, K120 und K180. Die Schleifdreiecke sind für den Einsatz auf Deltaschleifern mit einer Abmessung von 107x175mm ausgelegt. Sie sind gelocht und besitzen eine Velours-Rückseite, mit deren Hilfe sie auf allen Kletthaftbelägen schnell fixiert werden können. Die Schleifdreiecke passen auf Schleifgeräte der Hersteller Black&Decker, Einhell, Ferm sowie Worx DIY.Technische Angaben:Körnungsgrößen: K60 (grob) / K120 (mittelfein) / K180 (mittelfein)Korngrößen: 269 µm / 125 µm / 82 µm Bestreuung: Edelkorund (Aluminiumoxid)Trägermaterial: verstärktes TrägermaterialBindungsmaterial/Grundbinder: VollkunstharzFormat: Dreiecksform (Delta)Abmessung: 107x175mmSystem: Klett, Quick-Stick, Velours-RückseiteEinsatz auf: Deltaschleifern oder Trägerplatten mit KletthaftbelagLieferumfang: 12 Delta-Schleifscheibenempf. Anwendung: Metall, Holz, Farbe, Lack, Spachtelmasse, Kunststoff sowie Stein Hersteller: KWB Hersteller-Nummer: 493470 - 12 Stk Delta-Schleifscheiben
- Vollkunstharzgebundenes Edelkorund
- 4x K60 / 4x K120 / 4x K180 Körnung
- Passen auf Deltaschleifer 107 x 175 mm
- Velours-Rückseite für Kletthaftung
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,85* | € 7,31* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,99* | € 7,32* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,14* | € 10,78* | | | | Lager 932 | | | | | | € 5,50* | ab € 7,59* | € 10,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 932 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,6325* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 932 | | Versand: Lager 932 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932 | | | Zeitraum: | am ersten Tag | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|