Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Accu60 mit 2,0Ah NiMH 8800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Accu60 mit 2,0Ah NiMH 8800
Accu60 mit 2,0Ah NiMH 8800
Accu60 mit 2,0Ah NiMH 8800
Artikel-Nr.:
     932-14712
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     8800-00.630.00
EAN/GTIN:
     4041683689409
Suchbegriffe:
GARDENA Geräte-Accu
Ersatz-Akku für Gardena Accu 60 mit...
Accu60 mit 2,0Ah NiMH 8800
GARDENA Geräte-Accu 8800-00.630.00 ...
Mit Faston-Kontakte, Breite Plus-Pol: 4,8 mm, Breite Minus-Pol: 2,8 mm. Blackfort Akku mit 3,6V/2,0Ah passend für GARDENA und andere Rasenkantenscheren, ersetzt den Gardena Accu60 mit der Artikel-Nr.: 8800Technische Angaben:- Abmessungen: Höhe: 43,6 mm Breite: 22,5 mm ohne Kontakte Breite: 24 mm mit Kontakte Länge: 99,5 mm- Gewicht: 200g- System: NiMH Akku- Akkuspannung: 4,8 Volt- Kapazität: 2000 mAh- am + Pol / Faston: 4,8mm- am - Pol / Faston: 2,8mm

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: 8800-00.630.00

Passend für Hersteller: GARDENA - (Kein ORIGINAL GARDENA Produkt!)

  • NiMH High-Power Zelle mit 2,0Ah und 3,6V
  • mit 2,8 mm und 4,8 mm Faston Stecker
  • Lange Lebensdauer
  • Kann mit original Lader geladen werden
  • kein Memory-Effekt

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Geräte-Accu, 6816 6816
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.