Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Gardena 02510-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Gardena 02510-00
Akku für Gardena 02510-00
Akku für Gardena 02510-00
Artikel-Nr.:
     932-14708-5148
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     02510-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartengeräte Geräte-Accu
Akku für Gardena 02510-00
7,2V 2,0Ah Ersatz-Akku für GARDENA ...
Gartengeräte Geräte-Accu 02510-00 0...
Akku für Gardena 02510-00
7,2V 2,0Ah Ersatz-Akku für GARDENA Accu 6 Strauchschere ST6 (kein Original)

Bitte auf die Akku-Kontakte (+ und -) achten! Hier sind die Kontakte nebeneinander angebracht. Unser BF14708 ist hergestellt in Deutschland mit 2.0Ah Power-Zellen!Technische Angaben:- Höhe: 23,2 mm - Breite: 69 mm- Länge: 85,6 mm- Gewicht: 290g- System: NiMH Akku- Akkuspannung: 7,2 Volt- Kapazität: 2000 mAh- Kontakte (+-) sind nebeneinander- Plus-Pol Faston: 6,3mm- Minus-Pol Faston: 4,8mm

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: 02510-00

Passend für Hersteller: Gartengeräte - (Kein ORIGINAL Gartengeräte Produkt!)

  • Kontakte sind parallel angebracht, bitte prüfen!
  • mit Faston-Stecker 6,3mm und 4,8mm
  • kein original Gardena Akku (Accu6)
  • mit dem original Ladegrät ladbar
  • leichter Einbau ohne löten

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Geräte-Accu, 6820 6820
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.