Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14,4V 3,0Ah Akku für Gesipa Li-Ion Schnellladegerät 230/14,4 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14,4V 3,0Ah Akku für Gesipa Li-Ion Schnellladegerät 230/14,4 V
14,4V 3,0Ah Akku für Gesipa Li-Ion Schnellladegerät 230/14,4 V
14,4V 3,0Ah Akku für Gesipa Li-Ion Schnellladegerät 230/14,4 V
14,4V 3,0Ah Akku für Gesipa Li-Ion Schnellladegerät 230/14,4 V
Artikel-Nr.:
     932-14383#3779
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     liionschnellladegeraet230144v 14,4V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
14,4V 3,0Ah Akku für Gesipa Li-Ion Schnellladegerät 230/14,4 V
Li-Ion Akku für Gesipa 14,4V AccuBird, PunchBird, FireBird kein original

3,0Ah High-Power Ersatz-Akku von Blackfort ist mit der Samsong oder Panasonic Zelle bestückt (4S2P). inklusive UCP-Schutzelektronik. Der Blackfort Li-Ion Ersatz-Akku kann für die Gesipa Akkugeräte verwendet werden. Unser Li-Ion Ersatz-Akku kann auch im Gesipa Schnell-Ladegerät geladen werden. Kein original Gesipa Akku!Technische Angaben:- Li-Ion Akku 4S2P- Spannung 14,4 Volt- Kapazität 3,0 Ah / 43,2Wh- Gewicht: 540g- Länge: 84 mm- Breite: 64 mm- Höhe: 132 mm- ersetzt Gesipa Li-Ion Akkus mit 14,4 Volt- mit UCP-Schutzelektronik

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: liionschnellladegeraet230144v

Passend für Hersteller: Gesipa - (Kein ORIGINAL Gesipa Produkt!)

  • Hervorragende Qualität
  • Hohe Akkukapazität
  • Ersetzt Gesipa 7251049 Akku
  • Lithium-Ionen Akku mit 3000 mAh
  • Made in Germany

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, werkzeugakku liion 14,4v 3,0ah, schnellladegerät, schnellladegerät akku power, Gesipa Werkzeugakku, 14,4V 3,0Ah Akku für Gesipa Li-Ion Schnellladegerät 230/14,4 V, Li-Ion Akku für Gesipa 14,4V AccuBird, PunchBird, FireBird kein original, Gesipa Werkzeugakku liionschnellladegeraet230144v Li-Ion Schnellladegerät 230/14,4 V, akku, 7043 7043
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.