Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18,0V 3,0Ah Akku für Klauke EK60VPCFM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18,0V 3,0Ah Akku für Klauke EK60VPCFM
18,0V 3,0Ah Akku für Klauke EK60VPCFM
18,0V 3,0Ah Akku für Klauke EK60VPCFM
18,0V 3,0Ah Akku für Klauke EK60VPCFM
Artikel-Nr.:
     932-14245#2153
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     ek60vpcfm 18,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klauke Werkzeugakku
18,0V 3,0Ah Akku für Klauke EK60VPC...
Original Makita Akku BL1830B mit 18...
Klauke Werkzeugakku ek60vpcfm EK60V...
18,0V 3,0Ah Akku für Klauke EK60VPCFM
Original Makita Akku BL1830B mit 18V 3,0Ah Li-Ion

Neuer originaler Werkzeug Akku von Makita vom Typ BL1830 Lithium-Ion mit 3,0Ah.Technische Angaben:- Original Makita Akku- Li-Ion Akku- Spannung 18 Volt- Kapazität 3,0 Ah- Leistung: 54 Wh- Gewicht 600 g- Abmessungen: 115mm x 75mm x 65mm

Hersteller: MAKITA
Hersteller-Nummer: ek60vpcfm

Passend für Hersteller: Klauke - (Kein ORIGINAL Klauke Produkt!)

  • Original Makita Akku
  • Makstar Schiebeakku
  • 18 Volt Li-Ion Akku 3.0Ah
  • mit LED-Ladezustandanzeige
  • LXT Akku 197599-5 / 193533-3

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Werkzeugakku, 7122 7122
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.