Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann RED Alkaline 9V Block 6AM6 AlMN Batterie 1 Stück TRAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RED Alkaline 9V Block TRAY
RED Alkaline 9V Block TRAY
Artikel-Nr.:
     932-14109
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     Herst.Nr: 1515-0000
EAN/GTIN:
     4041683686071
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Ansmann RED Alkaline 9V Block 6AM6 AlMN Batterie 1 Stück TRAY
RED Alkaline 9V Block TRAY

Erstklassige Zellenqualität von Ansmann, die RED Alkaline 9V Batterie (E-Block) hat viel Leistung für Anspruchsvolle Geräte. Ansmann Hersteller Nummer 5015711


Technische Angaben:
Spannung: 9 Volt
L/B/H: 26,5 / 17,5 / 48,5 mm
Zellengröße: 6AM6 / 9V E-Block
System: AlMn
Gewicht: 45 g
Hersteller Nummer: 1515-0000
Lieferumfang: 1 Batterie im Blister

Hersteller: ANSMANN
Hersteller-Nummer: Herst.Nr: 1515-0000

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v block e-block 6lr61, ANSMANN 9V E-Block Batterie, Ansmann RED Alkaline 9V Block 6AM6 AlMN Batterie 1 Stück TRAY, RED Alkaline 9V Block TRAY, ANSMANN 9V E-Block Batterie Herst.Nr: 1515-0000 Herst.Nr: 1515-0000, 389-14109-red-alkaline-9v-block-tray-x-power-alkaline-9v-block-einweg-red-herst-nr-5015711-standard-batterie-6am6-almn-batterie-im-blister-1-stueck-erstklassige-zellenqualitaet-von-ansmann-taschenlampe-batterien-herst-nr-1515-0000-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.