Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Ladekabel für Nokia mit 2mm Anschluss (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nokia 1100 Handy-Autoladekabel (kein Original)
Nokia 1100 Handy-Autoladekabel (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-13940
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     KFZ-Ladekabel Nokia mit 2mm Anschluss (kein Original)
EAN/GTIN:
     4260052556399
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
kfz-ladekabel
KFZ-Ladekabel für Nokia mit 2mm Anschluss (kein Original)
Nokia 1100 Handy-Autoladekabel (kein Original)

KFZ-Ladekabel für Nokia mit 2mm Anschluss


Technische Angaben:
- KFZ-Ladekabel (kein Original)
- für 12V- und 24V-Anschlüsse
- Betriebs-LED
- Schnellladung / Erhaltungsladung
- Farbe: schwarz

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: NOKIA - (Kein ORIGINAL NOKIA Produkt!)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: NOKIA Handy Ladegerät, KFZ-LadekabelNokia mit 2mm Anschluss (kein Original), Nokia 1100 Handy-Autoladekabel (kein Original), 458-13940-kfz-ladekabel-fuer-nokia-mit-2mm-anschluss-kein-original-nokia-x3-x6-x6-16gb-x6-32gb-pkw-ladegeraet-kfz-ladegeraet-nokia-e50-e51-e61-e63-e66-e71-e72-e7-nokia-7230-7360-7370-7500-prism-7610-super-kfz-ladekabel-autol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.