Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moosgummi 1 Meter MSG 1 x 60 mm selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSG 1x60mm
MSG 1x60mm
Artikel-Nr.:
     932-13741
Hersteller:
     MSG
Herst.-Nr.:
     Moosgummi 1 Meter 1 x 60 mm selbstklebend
EAN/GTIN:
     4041683683865
Suchbegriffe:
MSG Moosgummi
Moosgummi 1 Meter MSG 1 x 60 mm sel...
MSG 1x60mm
1x60mm selbstklebendes Dichtungsban...
Moosgummi 1 Meter MSG 1 x 60 mm selbstklebend
MSG 1x60mm

Moosgummi zur Dämpfung von elektronischen Bauteilen.

Technische Angaben:
- Farbe: schwarz
- 60mm breit
- 1,0mm stark
- 1 Meter lang
- selbstklebend

Hersteller: MSG

  • Dichtungsband selbstklebend
  • 1 mm dünn
  • 60 mm breit
  • 1 Meter lang
  • industrie Qualität

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.