Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14,4V 6.32 Accu BF13687


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14,4V 6.32 Accu BF13687
14,4V 6.32 Accu BF13687
Artikel-Nr.:
     932-13687
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     4933 225
EAN/GTIN:
     4041683683681
Suchbegriffe:
WOLF-GARTEN Geräte-Accu
Ersatzakku für Wolf Garten 6.32 Acc...
14,4V 6.32 Accu BF13687
WOLF-GARTEN Geräte-Accu 4933 225 49...
Der Blackfort Akkupack ist für den Akku eines Wolf-Rasenmähers, bestehend aus 12 Sanyo-7000KR-Zellen inklusive Thermokontakt. Kein original Wolf-Garten Akku.Technische Angaben:- Blackfort Akku passend für Wolf-Garten (kein Original)- Gewicht: 2640g- System: NiCD Akku- Akkuspannung: 14,4 Volt- Kapazität: 7000 mAh- Sanyo KR-7000 Zellen

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: 4933 225

Passend für Hersteller: WOLF-GARTEN - (Kein ORIGINAL WOLF-GARTEN Produkt!)

  • Bewährte Sanyo Akku Qualität
  • Sehr lange Lebensdauer
  • Kein Memory-Effekt
  • Inklusive Thermoschalter für Temperaturüberwachung

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Geräte-Accu, 7374 7374
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,87*
€ 246,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,46*
€ 240,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,10*
€ 222,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,08*
€ 211,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,29*
€ 195,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.