Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tadiran SL-850/S 3,6Volt 1200mAh Lithium 1/2 AA Batterie ohne Anschlüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SL-850/S 1/2AA Mignon
SL-850/S 1/2AA Mignon
SL-850/S 1/2AA Mignon
SL-850/S 1/2AA Mignon
Artikel-Nr.:
     932-13456
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL- 850
EAN/GTIN:
     4041683683575
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Tadiran SL-850/S 3,6Volt 1200mAh Lithium 1/2 AA Batterie ohne Anschlüsse
SL-850/S 1/2AA Mignon

Lithium Batterie von Tadiran 3,6Volt 2/3AA ohne Anschlüsse mit 1200mAh

Technische Angaben:
Spannung: 3,6 Volt
mAh: 1200 mAh
Höhe/ Ø: 25,00 / 14,5 mm
Zellengröße: 1/2 AA (Mignon)
System: Lithium
Gewicht: 9 Gramm

Hersteller: TADIRAN
Hersteller-Nummer: SL- 850

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Spezialzelle 1/2 AA, AA Batterie, AA Mignon Batterie, Batterie AA, Batterie LR06, Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, batterie aa lithium, aa batterie, TADIRAN Lithium Batterie, Tadiran SL-850/S 3,6Volt 1200mAh Lithium 1/2 AA Batterie ohne Anschlüsse, SL-850/S 1/2AA Mignon, TADIRAN Lithium Batterie SL- 850 SL- 850, 038-13456-tadiran-sl-850-s-3-6volt-1200mah-lithium-1-2aa-batterie-ohne-anschluesse-tadiran-sl-850-s-1-2aa-mignon-lithium-batterie-3-6volt-saft-1-2saa-ls14250-sl-850-s-1-2aa-mignon-lithium-batterie-tadiran-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.