Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BC700 Schnell-Ladegerät mit LCD-Display und Entladefunktion OHNE Akkus, BC700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BC-700
BC-700
Artikel-Nr.:
     932-13307
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     BC700 Schnell- mit LCD-Display und Entladefunktion OHNE s, BC700
EAN/GTIN:
     4041683683322
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
schnellladegerät
BC700 Schnell-Ladegerät mit LCD-Display und Entladefunktion OHNE Akkus, BC700
BC-700

BC700 LCD Schnell-Ladegerät ALPHA-700 (Baugleich zum Akkudoktor BC-700). Das intelligente Ladegerät mit LCD-Displayanzeige für Micro/AAA und Mignon/AA Akkus kann die Akkus nicht nur Laden sondern auch entladen.



Technische Angaben:
Eingangsspannung: 100-240 VAC
Ladestrom: 200, 500 und 700mA (einstellbar)
Kapazitätslimit: max. 3000mAh
Länge: 129 mm
Breite: 75 mm
Höhe: 37,2 mm

Hersteller: TECHNOLINE

  • mit Entladefunktion
  • mit Akkukapazitätsanzeige
  • für Micro (AAA) und Mignon (AA) Akkus
  • mit Speziellem Pflegeprogramm

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: TECHNOLINE Ladegerät, BC700 Schnell-Ladegerät mit LCD-Display und Entladefunktion OHNE Akkus, BC700, BC-700, 025-13307-bc700-schnell-ladegeraet-mit-lcd-display-und-entladefunktion-ohne-akkus-bc700-accucell-bc700-alpha700-alfa700-bc-700-ladegeraet-entladegeraet-bc-700-schnellladegeraet-akkudoktor-accudoctor-akkudoctor-bc700-bc-700-ladegeraet-technoline-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.