Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tadiran SL-2790/S Spezial Lithium Batterie 3,6Volt 35000mAh DD (Mono)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tadiran SL-2790/S Batterie, Lötfahne U-Form
Tadiran SL-2790/S Batterie, Lötfahne U-Form
Tadiran SL-2790/S Batterie, Lötfahne U-Form
Tadiran SL-2790/S Batterie, Lötfahne U-Form
Artikel-Nr.:
     932-13284.1
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL-2790/T LFU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Tadiran SL-2790/S Spezial Lithium Batterie 3,6Volt 35000mAh DD (Mono)
Tadiran SL-2790/S Batterie, Lötfahne U-Form

Spezial Batterie Baugröße: Mono Tadiran SL-2790/S DD ( Mono)

Technische Angaben:
Spannung: 3,6 Volt
mAh: 35000 mAh
Höhe/ Ø: 123,00 / 33 mm
Zellengröße: DD (Mono)
System: Lithium
Gewicht: 195 Gramm

Hersteller: TADIRAN
Hersteller-Nummer: SL-2790/T LFU

  • Spezial Batterie, nicht Wiederaufladbar
  • Länge: 123 mm
  • Durchmesser: 33 mm
  • Lithium Batterie 3,6 Volt
  • mit Lötfahne U-Form (SL-2790/T)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: lithium 3,6v batterie d, batterie d, batterie d 3,6v, TADIRAN Lithium Batterie, Tadiran SL-2790/S Spezial Lithium Batterie 3,6Volt 35000mAh DD (Mono), Tadiran SL-2790/S Batterie, Lötfahne U-Form, TADIRAN Lithium Batterie SL-2790/T LFU SL-2790/T LFU, batterie, Lithium Batterie, 13054 7462
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.