Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4R25/2 - Work Light


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4R25/2 - Work Light
4R25/2 - Work Light
Artikel-Nr.:
     932-12562
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00540101111
EAN/GTIN:
     4041683679196
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
6v-block batterie varta
6v-block batterie
Varta 4R25/2 - Work Light Herst.Nr: 00540101111Technische Angaben:Spannung: 6 Volt mAh: 19000 mAh L/B/H: 120,00 / 70,00 / 130,00 mm Zellengröße: 4R25/2 System: ZN/C Gewicht: 1142 Gramm

Hersteller: VARTA
Hersteller-Nummer: 00540101111

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: VARTA Laternen Batterie, Varta 4R25/2 - Work Light (4R25/2) 6Volt 19Ah, 4R25/2 - Work Light, VARTA Laternen Batterie 00540101111 00540101111, batterie, Laternen Batterie, 7731 7731
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,47*
€ 9,04*
2 Tage
60
1
€ 4,95*
ab € 6,75*
€ 9,06*
5
€ 6,78*
ab € 6,91*
€ 9,07*
3 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 6,99*
€ 9,33*
Lager 932
20
1
€ 5,50*
ab € 10,56*
€ 14,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.