Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDK HR-5/4AAAU 850mAh 1,2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FDK HR-5/4AAAU 850mAh 1,2V
FDK HR-5/4AAAU 850mAh 1,2V
FDK HR-5/4AAAU 850mAh 1,2V
FDK HR-5/4AAAU 850mAh 1,2V
Artikel-Nr.:
     932-12384
Hersteller:
     FDK
Herst.-Nr.:
     HR-5/4AAAU Twicell 1,2Volt 850mAh NiMH
EAN/GTIN:
     4041683678281
Suchbegriffe:
FDK Industriezelle
FDK HR-5/4AAAU Twicell 1,2Volt 850m...
FDK HR-5/4AAAU 850mAh 1,2V
akku
Sanyo HR-5/4AAAU Twicell 1,2Volt 830mAh NiMH 5/4AAATechnische Angaben:Spannung: 1,2 Volt mAh: 830 mAh Höhe/ Ø: 50,00 / 10,5 mm Zellengröße: 5/4 AAA (Micro) System: Ni-MH Gewicht: 15 Gramm

Hersteller: FDK

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Industriezelle, 7803 7803
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.