Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SL750/S (3,6V) 1/2 AA (Mignon)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SL750/S (3,6V) 1/2 AA (Mignon)
SL750/S (3,6V) 1/2 AA (Mignon)
Artikel-Nr.:
     932-11804
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     Tadiran SL750/S 3,6V Lithium 1/2AA Mignon mit Lötfahnen in U-Form
EAN/GTIN:
     4041683673163
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
TADIRAN Lithium Batterie
Tadiran SL750/S 3,6V Lithium 1/2AA ...
SL750/S (3,6V) 1/2 AA (Mignon)
batterie
Tadiran SL750/S 3,6V Lithium mit Lötfahnen in U-Form. Bauform 1/2 AA Mignon. Wir liefern Ihnen nur aktuelle Ware.Technische Angaben:Spannung: 3,6 VoltKapazität: 950 mAhHöhe/ Ø: 25,20 / 14,7 mmZellengröße: 1/2 AA (Mignon)System: LithiumGewicht: 9 gr.Stecksystem: U-Lötfahne

Hersteller: TADIRAN

  • Mit U- Lötfahne
  • 3,6V Lithium Batterie
  • Tadiran Marken-Produkt

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Lithium Batterie, 7997 7997
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.