| |
|
| Artikel-Nr.: 932-11300 Herst.-Nr.: 04122101111 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Alkali-Mangan-Batterien eignen sich dann, wenn lange Betriebszeiten oder hohe Entladeströme gefordert sind, und auch zum Einsatz bei niedrigeren Temperaturen, z. B. bei Kassettenrekordern, Blitzlichtgeräten, Rasierern, Uhren, Kameras und Taschenrechnern. Technische Angaben:Spannung: 9 Volt Nennkapazität: 565 mAh Zellengröße: 6AM6 / 9V E-Block L/B/H: 26,50 / 17,50 / 48,50 mm System: AlMn Gewicht: 46 Gramm Geeignet für: Niedrigstromverbraucher!Lieferumfang: 1 Stück Hersteller: VARTA Hersteller-Nummer: 04122101111 Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v block e-block 6lr61 varta, 9v block e-block 6lr61, 9v-block batterie alkaline, VARTA 9V E-Block Batterie, Varta Batterie Longlife 4122 9,0Volt Block 6AM6 565mAh AlMN, 9V-Block Batterie 4122 Longlife, VARTA 9V E-Block Batterie 04122101111 04122101111, batterie, 9V E-Block Batterie, 8248 8248 |
| | |
| |