Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockbatterie 4R25 - 996


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blockbatterie 4R25 - 996
Blockbatterie 4R25 - 996
Artikel-Nr.:
     932-11187
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     S440
EAN/GTIN:
     4042883312562
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
6v-block batterie 9500ah
6v-block batterie
Ersetzt die GP Blockbatterie 4R25 - 996 Herst.Nr: S440 Spezialbatterie z.b. für Handlampen, Blinklampen, etc.Technische Angaben:Spannung: 6,0 Volt Kapazität: 9500 L/B/H: 67,00 / 67,00 / 115,00 mm Zellengröße: 4R25 System: ZN/C Gewicht: 533 gr.  

Hersteller: XCELL
Hersteller-Nummer: S440

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: XCELL Laternen Batterie, XCELL Blockbatterie 4R25 - 996, Laternenbatterie, Blockbatterie 4R25 - 996, XCELL Laternen Batterie S440 S440, batterie, Laternen Batterie, 8278 8278
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,53*
€ 2,25*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,53*
€ 2,28*
1 Tag
54466
€ 4,95*
ab € 1,58*
€ 2,31*
€ 5,46*
ab € 1,74*
€ 2,54*
Lager 932
30 Tage
20
€ 5,50*
ab € 3,09*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
48088
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.