Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegeräte-Set Akku-Doktor BC700 mit 4 Stück Sanyo Eneloop HR-3U Mignon Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Doktor BC700 mit 4 Sanyo ENELOOP Akkus AA
Akku-Doktor BC700 mit 4 Sanyo ENELOOP Akkus AA
Artikel-Nr.:
     932-10793
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     BC700-Set4
EAN/GTIN:
     4041683671596
Suchbegriffe:
TECHNOLINE Ladegerät-Set
Ladegeräte-Set Akku-Doktor BC700 mi...
Akku-Doktor BC700 mit 4 Sanyo ENELO...
TECHNOLINE Ladegerät-Set BC700-Set4
Ladegeräte-Set Akku-Doktor BC700 mit 4 Stück Sanyo Eneloop HR-3U Mignon Akkus
Akku-Doktor BC700 mit 4 Sanyo ENELOOP Akkus AA

Der intelligente Charger ist ein mikroprozessorgesteuertes Ladegerät mit Einzelschachtüberwachung. Jeder Akku kann getrennt gesteuert und überwacht werden mit den Anzeigen: Volt, Ladestrom, geladene Kapazität, Ladezeit/Entladezeit und Kapazität in mAh am Ende des Test Modus. Inklusive 4 Sanyo Eneloop Mignon Akkus.

Technische Angaben:
- NiCD/NiMH Ladegerät
- für 1-4 AA / AAA Akkus
- Ladestrom: 200-700mA
- AC/DC 100-240 Volt
- L: 130 mm
- B: 75 mm
- H: 40 mm
- Sanyo Eneloop Akkus:
- Mignon AA LR6 Size
- 1,2 Volt NiMH Akku
- Kapazität 1900 mAh
- 4 Stück im Lieferumfang

Hersteller: TECHNOLINE
Hersteller-Nummer: BC700-Set4

  • Ladestrom wählbar
  • Kann Laden, Entladen und Refreshen
  • Prüft die Akkus auf ihre Funktionstüchtigkeit
  • Für NiCd und NiMH geeignet!

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.