| |
|
| Artikel-Nr.: 932-10764 Herst.-Nr.: CR2016 / 5020082 EAN/GTIN: 4041683671480 |
| | |
|
| | |
| Lithiumzelle mit 3 Volt CR-Reihe, für Anwendungen die hohe Spannungen und starke Impulsentladeeigenschaften erfordern.Technische Angaben:Spannung: 3 Volt Kapazität: 75 mAh System: Lithium Gewicht: 4 Gramm Höhe/ Ø: 1,60 / 20 mmHochwertige Lithium-Markenknopfzelle für Vielanwender mit einer hohen Leistungsabgabe. Hohe Kapazität und zuverlässige konstante Leistungsabgabe.Für den tagtäglichen Gebrauch in einer Vielzahl von Geräten. Ideal einsetzbar in Uhren; Taschenrechnern; Autoschlüsseln, Digitalkameras, Spielzeug, Fernbedienung, etc.Verbesserte Qualität für den High Drain (Hochstrom) Bereich.Lange Laufzeiten und hohe Spannungsstabilität sind selbstverständlich.Temperaturbereich von -20°C bis +60°C. Besonders lange Haltbarkeit bis zu 10 Jahren. Lieferumfang: 1x Knopfzelle CR2016 Hersteller: ANSMANN Hersteller-Nummer: CR2016 / 5020082 Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, ANSMANN Lithium-Knopfzelle, Ansmann CR2016 Lithium-Knopfzelle 3,0Volt 90mAh, Ansmann Lithium-Knopfzelle CR2016 Lithium 3V / 75mAh, ANSMANN Lithium-Knopfzelle CR2016 / 5020082 CR2016 / 5020082, batterie, Lithium-Knopfzelle, 8371 8371 |
| | |
| |