Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann A23 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ansmann A23 12V
Ansmann A23 12V
Artikel-Nr.:
     932-10763
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5015182
EAN/GTIN:
     4041683671473
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Alkaline Batterie von Ansmann Type 23a mit 12 Volt. Diese Batterie wir häufig in Fernbedienungen eingesetzt für die Garagentoröffner, oder auch in den Autoschlüssel für die Zentralveriegelung. Kompatibel zu: MN21, V23GA, KE23A-1, LRV08 and K23A. Ansmann Artikel-Nummer: 5015182.Technische Angaben:Spannung: 12 Volt mAh: 55 mAh Höhe/ Ø: 28,50 / 10,3 mm System: AlMn Gewicht: 10 Gramm

Hersteller: ANSMANN
Hersteller-Nummer: 5015182

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Batterie MN21, Batterie AM5, Batterie LR1, Batterie N, Lady Batterie, N Lady Batterie, aa batterie ansmann, aa batterie, ANSMANN Rundzelle, Ansmann Batterie A23 mit 12V, Ansmann A23 12V, ANSMANN Rundzelle 5015182 5015182, batterie, Rundzelle, 8372 8372
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 0,89*
6 Tage
21
€ 9,90*
ab € 0,72*
€ 1,10*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,10*
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 1,11*
Lager 932
20
€ 5,50*
ab € 1,44*
€ 2,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.