Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1,2V 800mAh Micro Akku für Alcatel One Touch First 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1,2V 800mAh Micro Akku für Alcatel One Touch First 40
1,2V 800mAh Micro Akku für Alcatel One Touch First 40
1,2V 800mAh Micro Akku für Alcatel One Touch First 40
1,2V 800mAh Micro Akku für Alcatel One Touch First 40
Artikel-Nr.:
     932-10761#3889
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     onetouchfirst40 1,2V 800mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alcatel Micro Akku
1,2V 800mAh Micro Akku für Alcatel ...
Varta T398 Professional Phone Power...
Alcatel Micro Akku onetouchfirst40 ...
1,2V 800mAh Micro Akku für Alcatel One Touch First 40
Varta T398 Professional Phone Power Micro AAA Telefonakku, 2er Blister

Varta Herst.Nr: 58398101402, Lieferumfang: 2 Varta Micro NiMH Akkus .Technische Angaben:Spannung: 1,2 Volt Kapazität: 800 mAhHöhe: 44,5 mmØ: 10,5 mm Zellengröße: AAA (Micro) System: Ni-MH Gewicht: 10 gr.
 

Hersteller: VARTA
Hersteller-Nummer: onetouchfirst40

Passend für Hersteller: Alcatel - (Kein ORIGINAL Alcatel Produkt!)

  • Bewährte Varta Qualität
  • Extra für schnurlos-Telefone
  • Lange Lebensdauer
  • 2 Micro Akkus im Lieferumfang
  • Sehr gut bei Dauerladung

Packungs-Inhalt: 2 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Micro Akku, 8373 8373
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.