Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3,6V Akku für Wella Haarschneidemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3,6V Akku für Wella Haarschneidemaschine
3,6V Akku für Wella Haarschneidemaschine
Artikel-Nr.:
     932-10524
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     10524
EAN/GTIN:
     4041683671190
Suchbegriffe:
WELLA Geräte-Accu
3,6V Ersatz-Akku für Wella Haarschn...
3,6V Akku für Wella Haarschneidemas...
WELLA Geräte-Accu 10524
3,6V AP Ersatz-Akku für Haarschneider & Bartschneider von Wella, zum selber einbauen, mit 2,8 mm Flachsteckerbuchse (Innenmaß). Das original Wella Netzteil / Ladegerät kann weiterhin verwendet werden, Sie beschädigen nicht damit den NiMH Akku!Technische Angaben:- Höhe: 17 mm- Breite: 33,4 mm- Länge: 46 mm- Gewicht: 55g- 2,8 mm Flachsteckerbuchse (Innenmaß) - NiMH Akku- Akkuspannung: 3,6 Volt- Kapazität: 1300 mAh

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: 10524

Passend für Hersteller: WELLA - (Kein ORIGINAL WELLA Produkt!)

  • Akku für Wella Xpert HS 50
  • 3,6 Volt Ersatzakku
  • für Haarschneider & Bartschneider

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Geräte-Accu, 8406 8406
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.