| |
|
| Artikel-Nr.: 927B-SCH000079343 Herst.-Nr.: R9C15812 EAN/GTIN: 3606481905482 |
| |
|
| | |
| Schneider Resi9 Klingeltransformator iTR, 230V 50-60 Hz, Ausgang 8-12 V AC, 8 VA Resi9 Klingeltransformator iTR. Primärspannung 230V ±10 %, 50-60 Hz, Sekundärspannung 8-12V AC ±15 %, Leistung 8 VA. Klingeltransformatoren transformieren aus der Betriebsbemessungsspannung (230V AC) zu einer Kleinspannungen (8 V oder 12 V) auf der Sekundärseite. Breite 2 TE, Gewicht 374 Gramm, 89 mm (H) x 36 mm (B) x 60 mm (T). Anschlüsse 1 - 2,5 mm² starre oder flexible Anschleitung oder mit Aderendhülse. folgende Norm erfüllt der Klingeltransformator IEC EN 61558-2-8., Herstellernummer: R9C15812 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SCHNEIDER, RAM, ADERENDHÜLSE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,93* | € 24,86* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,09* | € 24,97* | | | | Lager 927 | | | | | | € 4,45* | ab € 18,26* | € 25,17* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,41* | € 26,67* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,49* | € 26,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 927 | | Versand: Lager 927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|