Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 990 GN 1/1 Naturschieferplatte 53 x 32,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 990 GN 1/1 Naturschieferplatte 53 x 32,5 cm
APS 990 GN 1/1 Naturschieferplatte 53 x 32,5 cm
APS 990 GN 1/1 Naturschieferplatte 53 x 32,5 cm
APS 990 GN 1/1 Naturschieferplatte 53 x 32,5 cm
APS 990 GN 1/1 Naturschieferplatte 53 x 32,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-990
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     990
EAN/GTIN:
     4004133009905
Suchbegriffe:
Buffet-Brett
Buffetbrett
Büffet-Brett
Büffetbrett
Materialstärke 6-9 mm , möbelschonende Füßchen , gebrochene Kanten
Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
32,5 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
3,088 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Schiefer
Spülmaschinengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kuchenbrett, Servierbrett, aps buffetbrett
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,09*
€ 12,93*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 9,19*
€ 13,07*
€ 5,50*
ab € 11,79*
€ 17,34*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 13,53*
€ 18,54*
16 Tage
24
€ 12,90*
ab € 13,69*
€ 18,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-945
ab € 3,68*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-973
ab € 3,74*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-988
ab € 2,51*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-991
ab € 5,03*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-992
ab € 3,13*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-993
ab € 2,89*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-995
ab € 5,54*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-996
ab € 7,31*
Sonstiges
Assheuer + Pott
994
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.