Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 93306 Schneidebrett -BAR- 30 x 20 cm, H: 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 93306 Schneidebrett -BAR- 30 x 20 cm, H: 2 cm
APS 93306 Schneidebrett -BAR- 30 x 20 cm, H: 2 cm
APS 93306 Schneidebrett -BAR- 30 x 20 cm, H: 2 cm
Artikel-Nr.:
     9243-93306
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93306
EAN/GTIN:
     4004133933064
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
Polyethylen (HDPE) , mit Ablaufrinne , Antirutsch-Füßchen
Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0,97 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyethylen
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 15,24*
€ 21,03*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 15,36*
€ 21,20*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,27*
€ 25,12*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 20,95*
€ 28,69*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 22,17*
€ 30,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.