Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 93164 Barmaß Ø 4 cm, H: 11 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 93164 Barmaß Ø 4 cm, H: 11 cm
APS 93164 Barmaß Ø 4 cm, H: 11 cm
APS 93164 Barmaß Ø 4 cm, H: 11 cm
APS 93164 Barmaß Ø 4 cm, H: 11 cm
Artikel-Nr.:
     9243-93164
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93164
EAN/GTIN:
     4004133931640
Suchbegriffe:
Bar-Maß
Bar-Messbecher
Barmaß
Cocktail-Messbecher
Edelstahl , Volumen: 25 / 50 ml , mit Füllstrich 15 ml / 35 ml
Weitere Informationen:
Länge:
4 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0,052 kg
Füllmenge:
0,05 Liter
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Cocktailmaß, Jigger, bar messbecher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,96*
€ 7,83*
Lager 9243
231
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 7,89*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,92*
€ 11,56*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 8,70*
€ 12,48*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.