Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 835 Servierbrett 15 x 9 cm, H: 1,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 835 Servierbrett 15 x 9 cm, H: 1,5 cm
APS 835 Servierbrett 15 x 9 cm, H: 1,5 cm
APS 835 Servierbrett 15 x 9 cm, H: 1,5 cm
APS 835 Servierbrett 15 x 9 cm, H: 1,5 cm
APS 835 Servierbrett 15 x 9 cm, H: 1,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-835
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     835
EAN/GTIN:
     4004133008359
Suchbegriffe:
Buffet-Brett
Buffetbrett
Büffet-Brett
Büffetbrett
Eichenholz, geölt , mit 2 Vertiefungen Ø 4,5 cm , mit einer Vertiefung Ø 3 cm
Weitere Informationen:
Länge:
15 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
1,5 cm
Gewicht:
0,13 kg
Farbe:
Braun
Material:
Holz
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kuchenbrett, Servierbrett, aps buffetbrett
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 5,83*
€ 8,79*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 5,88*
€ 8,86*
€ 5,50*
ab € 7,79*
€ 12,18*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,24*
€ 13,27*
€ 3,50*
ab € 20,10*
€ 27,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.