| |
|
| Artikel-Nr.: 9243-82420 Herst.-Nr.: 82420 EAN/GTIN: 4004133824201 |
| |
|
| | |
| Polystyrol , passend zu Artikel Nr. 82419 Weitere Informationen: | | Länge: | 28 cm | Breite: | 28 cm | Höhe: | 6,5 cm | Gewicht: | 0,805 kg | Farbe: | Weiß | Material: | Polystyrol | Spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapel-kasten kunststoff, stapel kasten, aps eier-box, ersatzlage, ersatz, lage, ersatzlagen, eierbox, eier, box, polypropylen, pp, kunststoff, polystyrol, ps, deckel, luftdicht, luft, dich, transportbox, transport, aufbewahrungsbox, aufbewahrung, verwahren, vorrat, bevorraten, einlagen, einleger, lagen, to, go, plattzssparend, platz, sparend, kühlschrank, gefrierschrank, küchenschänke, camping, picknick, eierablage, transparent, sichtbar |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 14,77* | € 20,73* | | | | Lager 9243 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 14,90* | € 20,90* | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 5,20* | ab € 19,89* | € 27,42* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 20,09* | € 27,58* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,80* | ab € 22,05* | € 30,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9243 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9243 | | Versand: Lager 9243 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|