Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 71497 Kartenhalter, 2-teilig 15,5 x 6,5 cm, H: 26 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 71497 Kartenhalter, 2-teilig 15,5 x 6,5 cm, H: 26 cm
APS 71497 Kartenhalter, 2-teilig 15,5 x 6,5 cm, H: 26 cm
APS 71497 Kartenhalter, 2-teilig 15,5 x 6,5 cm, H: 26 cm
Artikel-Nr.:
     9243-71497
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     71497
EAN/GTIN:
     4004133714977
Suchbegriffe:
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer
Speisekartenhalter
Beton, Acryl , -ELEMENT-
Weitere Informationen:
Länge:
15,5 cm
Breite:
6,5 cm
Höhe:
26 cm
Gewicht:
0,81 kg
Farbe:
Grau
Material:
Beton, Acryl
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Speisekartenständer, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Kartenständer, Tischkartenhalter, Tischkartenständer, assheuer + pott speisekartenhalter, menükarten halter, kartenhalter, karten, halter, zweiteilig, zwei, teilig, 2, tlg., rechteckig, eckig, buffet, beschriftung, karte, beschriftungs, beton, acryl, hoch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 11,96*
€ 16,44*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 12,05*
€ 16,57*
€ 5,50*
ab € 15,81*
€ 22,42*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 16,64*
€ 22,72*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 17,35*
€ 23,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-71496
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.