Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 620 Flaschenkühler -CONFERENCE- Ø 23 cm, H: 15 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 620 Flaschenkühler -CONFERENCE- Ø 23 cm, H: 15 cm, weiß
APS 620 Flaschenkühler -CONFERENCE- Ø 23 cm, H: 15 cm, weiß
APS 620 Flaschenkühler -CONFERENCE- Ø 23 cm, H: 15 cm, weiß
APS 620 Flaschenkühler -CONFERENCE- Ø 23 cm, H: 15 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     9243-620
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     620
EAN/GTIN:
     4004133006201
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Konferenz-Kühler
Konferenzkühler
Kunststoff SAN, Edelstahl , inklusive Kühlakku, Kapselheber, Kronkorkenschale
Weitere Informationen:
Länge:
23 cm
Breite:
23 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
1,066 kg
Farbe:
Weiß
Material:
Edelstahl, SAN
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: aps konferenzkühler, konferenz kühler, flaschenkühler, konferenzkühler, kunststoff, san, edelstahl, kühlakku, kapselheber, öffner, flaschenöffner, schale, auffangschale, kronkotrek, sech, 6, flaschen, 0, 25, 5, liter, stapelbar, set, weiß
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,36*
€ 38,48*
Lager 9243
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,72*
€ 38,71*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 30,23*
€ 39,32*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 41,35*
€ 53,09*
€ 5,50*
ab € 40,56*
€ 54,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-617
ab € 3,415*
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-618
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.