Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 60022 Tischläufer - schwarz 45 x 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 60022 Tischläufer - schwarz 45 x 150 cm
APS 60022 Tischläufer - schwarz 45 x 150 cm
APS 60022 Tischläufer - schwarz 45 x 150 cm
Artikel-Nr.:
     9243-60022
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     60022
EAN/GTIN:
     4004133600225
Suchbegriffe:
Tischläufer
tischläufer schwarz
tischläufer
PVC, Schmalband
Weitere Informationen:
Länge:
150 cm
Breite:
45 cm
Höhe:
0,1 cm
Gewicht:
0,465 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
PVC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
257
€ 4,95*
ab € 11,97*
€ 16,88*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 13,08*
€ 18,40*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.