Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 40455 Menage -ECONOMIC- 8 x 4 cm, H: 13 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 40455 Menage -ECONOMIC- 8 x 4 cm, H: 13 cm
APS 40455 Menage -ECONOMIC- 8 x 4 cm, H: 13 cm
Artikel-Nr.:
     9243-40455
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40455
EAN/GTIN:
     4004133404557
Suchbegriffe:
Gewürzständer
Menage
aps menage
gewürzständer
Glas, Edelstahl, ABS , Set bestehend aus: , - Basis
Weitere Informationen:
Länge:
4 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
13 cm
Gewicht:
0,2 kg
Farbe:
Transparent, Edelstahl
Material:
Edelstahl, Glas, ABS
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pfeffersalzmenage, pfeffer, salz, menage, pfeffermenage, salzmenage, glas, edelstahl, abs, spülmaschinenfest, spülmaschinengeeignet, transparent
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 4,58*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 4,62*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 3,62*
€ 5,76*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,87*
€ 6,15*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 6,15*
€ 9,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.