Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 36128 Flaschenkühler -GOLD-, außen Ø 12 cm, H: 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 36128 Flaschenkühler -GOLD-, außen Ø 12 cm, H: 20 cm
APS 36128 Flaschenkühler -GOLD-, außen Ø 12 cm, H: 20 cm
APS 36128 Flaschenkühler -GOLD-, außen Ø 12 cm, H: 20 cm
Artikel-Nr.:
     9243-36128
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     36128
EAN/GTIN:
     4004133361287
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
assheuer + pott flaschenkühler
flaschen kühler
Edelstahl, außen Goldoptik , außen Hammerschlag Optik
Weitere Informationen:
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
0,525 kg
Farbe:
Gold-Look
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Doppelwandig:
Ja
Feucht abwaschbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 19,52*
€ 27,02*
€ 5,50*
ab € 18,83*
€ 27,02*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.