Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 36125 Flaschenkühler außen Ø 12 cm, H: 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 36125 Flaschenkühler außen Ø 12 cm, H: 20 cm
APS 36125 Flaschenkühler außen Ø 12 cm, H: 20 cm
APS 36125 Flaschenkühler außen Ø 12 cm, H: 20 cm
APS 36125 Flaschenkühler außen Ø 12 cm, H: 20 cm
Artikel-Nr.:
     9243-36125
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     36125
EAN/GTIN:
     4004133361256
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
assheuer + pott flaschenkühler
flaschen kühler
Edelstahl, Farbe: copper red , innen Ø 10 cm, doppelwandig
Weitere Informationen:
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
1,2 kg
Farbe:
Kupfer-Rot
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 13,25*
€ 18,22*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 13,64*
€ 18,76*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,47*
€ 23,86*
€ 5,50*
ab € 17,10*
€ 23,86*
€ 3,50*
ab € 30,24*
€ 39,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
36127
ab € 13,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.