Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 36069 Ständer für Wein- / Sektkühler Ø 17,5 / 26,5 cm, H: 73 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 36069 Ständer für Wein- / Sektkühler Ø 17,5 / 26,5 cm, H: 73 cm
APS 36069 Ständer für Wein- / Sektkühler Ø 17,5 / 26,5 cm, H: 73 cm
APS 36069 Ständer für Wein- / Sektkühler Ø 17,5 / 26,5 cm, H: 73 cm
Artikel-Nr.:
     9243-36069
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     36069
EAN/GTIN:
     4004133360693
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Sektkühler-Ständer
Sektkühlerständer
18/8 Edelstahl
Weitere Informationen:
Länge:
26,5 cm
Breite:
26,5 cm
Höhe:
73 cm
Gewicht:
4,135 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl 18/8
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,36*
€ 78,39*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,99*
€ 79,02*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 65,52*
€ 83,65*
2 Tage
23
€ 9,90*
ab € 99,99*
€ 125,53*
3 Tage
24
€ 12,90*
ab € 102,06*
€ 128,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-36020
ab € 8,42*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-36025
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.