Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 33256 Buffetständer Ø 25 cm, H: 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 33256 Buffetständer Ø 25 cm, H: 15 cm
APS 33256 Buffetständer Ø 25 cm, H: 15 cm
APS 33256 Buffetständer Ø 25 cm, H: 15 cm
Artikel-Nr.:
     9243-33256
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     33256
EAN/GTIN:
     4004133332560
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell
Akazienholz
Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Breite:
25 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
0,643 kg
Farbe:
Braun
Material:
Holz
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
233
€ 4,95*
ab € 11,92*
€ 16,12*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 11,95*
€ 16,20*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,10*
€ 21,35*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 16,73*
€ 22,16*
2 Tage
28
€ 5,90*
ab € 17,71*
€ 23,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
30000
ab € 12,66*
Sonstiges
Assheuer + Pott
30001
ab € 15,71*
Sonstiges
Assheuer + Pott
30002
ab € 18,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.