Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 33212 Serviergestell 29 x 19,5 cm, H: 43 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 33212 Serviergestell 29 x 19,5 cm, H: 43 cm
APS 33212 Serviergestell 29 x 19,5 cm, H: 43 cm
APS 33212 Serviergestell 29 x 19,5 cm, H: 43 cm
Artikel-Nr.:
     9243-33212
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     33212
EAN/GTIN:
     4004133332126
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell
Metall hartverchromt , Kupfer-Look , für 3 Teller
Weitere Informationen:
Länge:
29 cm
Breite:
19,5 cm
Höhe:
43 cm
Gewicht:
0,71 kg
Farbe:
Kupfer
Material:
Metall, verchromt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 24,53*
€ 32,55*
Lager 9243
300
1
€ 4,95*
ab € 24,66*
€ 32,71*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 27,86*
€ 36,71*
5 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 35,17*
€ 45,47*
3 Tage
24
6
€ 12,90*
ab € 38,80*
€ 48,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.