Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 30054 Mess- / Universalkanne Ø 12 cm, H: 13 cm, 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 30054 Mess- / Universalkanne Ø 12 cm, H: 13 cm, 1 Liter
APS 30054 Mess- / Universalkanne Ø 12 cm, H: 13 cm, 1 Liter
Artikel-Nr.:
     9243-30054
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30054
EAN/GTIN:
     4004133300545
Suchbegriffe:
Messbecher
Messkanne
Messkrug
messbecher edelstahl 1 liter
18/8 Edelstahl, matt poliert , mit Maßskalierung innen
Weitere Informationen:
Länge:
16 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
13 cm
Gewicht:
0,35 kg
Füllmenge:
1 Liter
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl 18/8
Spülmaschinengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,30*
€ 20,11*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,30*
€ 21,19*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 19,49*
€ 27,04*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.