Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 16005 Kaffeetasse -SNUG- , Ø 9,5 cm, H: 6 cm, 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 16005 Kaffeetasse -SNUG- , Ø 9,5 cm, H: 6 cm, 200 ml
APS 16005 Kaffeetasse -SNUG- , Ø 9,5 cm, H: 6 cm, 200 ml
APS 16005 Kaffeetasse -SNUG- , Ø 9,5 cm, H: 6 cm, 200 ml
Artikel-Nr.:
     9243-16005
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     16005
EAN/GTIN:
     4004133160057
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Porzellan, blau
Weitere Informationen:
Länge:
9,5 cm
Breite:
9,5 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0,24 kg
Füllmenge:
0,2 Liter
Farbe:
blau
Material:
Porzellan
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Stapelbar:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.