Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 14030 GN Buffetständer -VALO- , 57 x 37 cm, H: 28,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 14030 GN Buffetständer -VALO- , 57 x 37 cm, H: 28,5 cm
APS 14030 GN Buffetständer -VALO- , 57 x 37 cm, H: 28,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-14030
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     14030
EAN/GTIN:
     4004133140301
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell
Metall, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
57 cm
Breite:
37 cm
Höhe:
28,5 cm
Gewicht:
1,46 kg
Made in Germany:
Ja
Material:
Metall
Spülmaschinengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.