Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 11878 Schutzdeckel , Ø 23,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 11878 Schutzdeckel , Ø 23,5 cm
APS 11878 Schutzdeckel , Ø 23,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-11878
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11878
EAN/GTIN:
     4004133118782
Suchbegriffe:
Deckel Schale
Schalendeckel
Schüssel-Deckel
deckel schale
ABS, mit verchromtem Griff
Weitere Informationen:
Länge:
24 cm
Breite:
24 cm
Höhe:
3,5 cm
Gewicht:
0,18 kg
Passend zu:
11817, 11818
Material:
ABS, Metall
Durchmesser:
23,5 cm
Made in Germany:
Ja
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 7,27*
€ 10,26*
Lager 9243
10
€ 4,95*
ab € 7,49*
€ 10,51*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 9,64*
€ 13,17*
2 Tage
7
€ 9,90*
ab € 10,09*
€ 13,75*
3 Tage
18
€ 5,99*
ab € 10,55*
€ 14,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-11815
ab € 27,33*
Sonstiges
Assheuer + Pott
11599
ab € 101,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.