Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 11720 Serviettenhalter 10 x 11,5 cm, H: 18,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 11720 Serviettenhalter 10 x 11,5 cm, H: 18,5 cm
APS 11720 Serviettenhalter 10 x 11,5 cm, H: 18,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-11720
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11720
EAN/GTIN:
     4004133117204
Suchbegriffe:
Servietten-Halter
Servietten-Ständer
Serviettenhalter
Serviettenständer
Edelstahl, hochglanzpoliert , für Servietten mit 1/8-Falz, Füße mit rutsch- und kratz-
Weitere Informationen:
Länge:
12 cm
Breite:
9,5 cm
Höhe:
18,5 cm
Gewicht:
0,44 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 7,68*
€ 10,93*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 7,91*
€ 11,25*
€ 5,50*
ab € 9,70*
€ 14,51*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 10,45*
€ 14,51*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 11,60*
€ 15,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
03120677
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.