Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 11522 Ring GN 1/1 52 x 35 cm, H: 9,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 11522 Ring GN 1/1 52 x 35 cm, H: 9,5 cm
APS 11522 Ring GN 1/1 52 x 35 cm, H: 9,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-11522
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11522
EAN/GTIN:
     4004133115224
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell
Metall, verchromt
Weitere Informationen:
Länge:
52 cm
Breite:
37,5 cm
Höhe:
9,5 cm
Gewicht:
0,745 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Metall, verchromt
GN-System:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 17,72*
€ 23,25*
Lager 9243
152
1
€ 4,95*
ab € 17,75*
€ 23,44*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 19,00*
€ 25,11*
5 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 24,25*
€ 31,82*
3 Tage
24
6
€ 12,90*
ab € 26,75*
€ 33,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.