Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 10917 Tropfenfänger für Pumpkanne 24 x 18,5 cm, H: 4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 10917 Tropfenfänger für Pumpkanne 24 x 18,5 cm, H: 4 cm
APS 10917 Tropfenfänger für Pumpkanne 24 x 18,5 cm, H: 4 cm
Artikel-Nr.:
     9243-10917
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10917
EAN/GTIN:
     4004133109179
Suchbegriffe:
Dispenser-Tropfgitter
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Edelstahl, Polypropylen , passend zu Artikel 10916
Weitere Informationen:
Länge:
24,5 cm
Breite:
18,5 cm
Höhe:
4,2 cm
Gewicht:
0,273 kg
Farbe:
Schwarz, Edelstahl
Material:
Edelstahl, Polypropylen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 6,59*
€ 9,59*
Lager 9243
48
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 9,62*
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 9,52*
€ 13,42*
16 Tage
24
€ 12,90*
ab € 9,91*
€ 13,95*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,49*
€ 14,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.