Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 10801 Deckel , für Saftdispenser 4 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 10801 Deckel , für Saftdispenser 4 Liter
APS 10801 Deckel , für Saftdispenser 4 Liter
Artikel-Nr.:
     9243-10801
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10801
EAN/GTIN:
     4004133108011
Suchbegriffe:
Dispenser-Deckel
Saft-Dispenser
Saft-Spender
Saftdispenser
Edelstahl
Weitere Informationen:
Länge:
17,5 cm
Breite:
17,5 cm
Höhe:
7,2 cm
Gewicht:
0,4 kg
Passend zu:
10800, 10815, 10816
Material:
Edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 16,24*
€ 22,46*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,65*
€ 24,13*
16 Tage
12
€ 5,00*
ab € 19,98*
€ 27,29*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.